tasco タスコ 空調工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
741件の「tasco タスコ 空調工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 配管 ベンダー」、「銅管用座屈防止材」、「空調工具」などの商品も取り扱っております。
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCOランキング1位
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

風向調整版 イチネンTASCOランキング2位
1個
2,990税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ボンベアダプタW20-16 3/8フレア イチネンTASCOランキング3位
パッキン、シールキャップ付 。モンキーレンチ等で締め込みすぎない様に注意してください。
ホース接続径3/8"フレア接続径ボンベ:W20-16
1個
2,298税込2,528
翌々日出荷

R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース イチネンTASCOランキング4位
フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)対応冷媒種別R22、R12、R502用
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

変換アダプター イチネンTASCOランキング5位
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

パッキン、シールキャップ付 。モンキーレンチ等で締め込みすぎない様に注意してください。
ホース接続径1/4"フレア接続径ボンベ:W20-16
1個
1,798税込1,978
当日出荷


従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
1個
17,980税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D)電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)。※いずれか一方載台寸法(mm)長さ230×幅230秤量50kg(20kgボンベ対応)分解能/充填精度5g
1台
46,980税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イチネンTASCOツールボックス
空調工具やケーブル、何でも収納。積み重ねても出し入れ可能。スタッキングラッチ・DSセンターロック対応・ブラケット収納対応。2WAYハンドル・オープンフロント設計・ドレインホール(4か所)。フォールディングメタルハンドル。内寸…490×270×255mm。質量…2.9kg。最大積載… 20kg。サイズ(mm)…549×330×275
寸法(mm)549×330×275質量(kg)2.9耐荷重(kg)20内寸(mm)490×270×255
1個
7,698税込8,468
4日以内出荷

温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
1台
33,980税込37,378
当日出荷

軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群。
セット内容本体×1・リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1バッテリー容量(Ah)2.5
1セット
43,980税込48,378
翌々日出荷

内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)5/8″(Φ15.88)設計圧力(MPa)13
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷

内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷


1個
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
1,298税込1,428
当日出荷